Eriks
SMC

SMC Vérin ISO, double effet avec amortissement en fin de course CP96SDB50-700

  • ERIKS:12699405
Image 1
▪ Aimant: D (Intégré)
▪ Montage: B [Modèle de base (sans fixation)]
▪ Alésage: Ø50
▪ Course: 700
▪ Soufflet de tige: Sans
▪ Tige: Tige
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m [ou aucun s'il n'y a pas de détecteur]
▪ Nombre: 2 pcs. [ou aucune s'il n'y a pas de détecteur]
Ajouter à la liste

162.67 CHF/ Unitéhors TVA

175.85 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CP96
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 15552
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
50 mm
Course
700 mm
Filetage
G1/4 in