Eriks
SMC

SMC Vérin ISO, double effet avec amortissement en fin de course CP96SDB125-400

  • ERIKS:14070630
Image 1
▪ Vérin ISO, Double effet, simple tige/tige traversante
▪ Alésages (mm) : 125
▪ Courses de 25-2000 mm
▪ Compatible avec les détecteurs
Ajouter à la liste

484.30 CHF/ Unitéhors TVA

523.53 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CP96
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 15552
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
125 mm
Course
400 mm
Filetage
G1/2 in
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 1 bar