Eriks
SMC

SMC Vérin en acier inox, double effet, simple tige CG5EA63TFSV-100

  • ERIKS:14214380
Image 1
▪ Aimant: Sans
▪ Montage: E (Tenon arrière intégré)
▪ Type: A (Amortissement pneumatique non lubrifié)
▪ Alésage: 63 mm
▪ Taraudage: TF (G)
▪ Matériau des joints: V (Viton)
▪ Course: 100
▪ Détecteur: Sans
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

334.23 CHF/ Unitéhors TVA

361.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CG5
Fonction
Double effet
Amortissement
Pneumatique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
63 mm
Course
100 mm
Filetage
G1/4 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Matériau du joint
FKM
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 10 bar
Qualité alimentaire
Oui