Eriks
SMC

SMC Vérin en acier inox, double effet, simple tige CDG5EN50TFSR-100

  • ERIKS:14214185
Image 1
▪ Aimant: D (Intégré)
▪ Montage: E (Tenon arrière intégré)
▪ Type: N (Amortissement élastique non lubrifié)
▪ Alésage: 50 mm
▪ Taraudage: TF (G)
▪ Matériau des joints: R (NBR)
▪ Course: 100
▪ Détecteur: Sans
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

206.17 CHF/ Unitéhors TVA

222.87 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CG5
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
50 mm
Course
100 mm
Filetage
G1/4 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Matériau du joint
NBR
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 10 bar
Qualité alimentaire
Oui