Eriks
SMC

SMC Vérin en acier inox, double effet, simple tige CDG5BN32SR-250

  • ERIKS:14213373
Image 1
▪ Aimant: D (Intégré)
▪ Montage: B (Modèle de base)
▪ Type: N (Amortissement élastique non lubrifié)
▪ Alésage: 32mm
▪ Taraudage: Rc (ou M5 Taraudage four alésage 20 et 25 avec amortissement pneumatique)
▪ Matériau des joints: R (NBR)
▪ Course: 250
▪ Détecteur: Sans
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

164.90 CHF/ Unitéhors TVA

178.26 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CG5
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
32 mm
Course
250 mm
Filetage
R1/8 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Matériau du joint
NBR
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 10 bar
Qualité alimentaire
Oui