Eriks
SMC

SMC Vérin compact, type plat, double effet, simple tige CQUB40-25M

  • ERIKS:14204411
Image 1
▪ Montage: B (Trou traversant, taraudage des deux extrémités)
▪ Alésage: 40 mm
▪ Course: 25mm
▪ Taraudage de tige: M (Fileté)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

98.10 CHF/ Unitéhors TVA

106.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CQU
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
40 mm
Course
25 mm
Raccord
M 5 mm