Eriks
SMC

SMC Vérin compact, simple effet, simple tige CQSB20-10S

  • ERIKS:13986649
Image 1
▪ Aimant: Sans
▪ Montage: B (Trou traversant, taraudage des deux extrémités)
▪ Alésage: 20mm
▪ Course: 10mm
▪ Mouvement: S (Simple effet tige rentrée)
▪ Option : Standard (Tige taraudée)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

28.39 CHF/ Unitéhors TVA

30.69 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CQS
Fonction
Simple effet
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
20 mm
Course
10 mm
Raccord
M 5 mm
Type de raccord de tige de piston
Femelle