Eriks
SMC

SMC Vérin compact, simple effet, simple tige CQSB12-10T

  • ERIKS:14204895
Image 1
▪ Aimant: Sans
▪ Montage: B (Trou traversant, taraudage des deux extrémités)
▪ Alésage: 12mm
▪ Course: 10mm
▪ Mouvement: T (Simple effet tige sortie)
▪ Option : Standard (Tige taraudée)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

25.41 CHF/ Unitéhors TVA

27.47 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CQS
Fonction
Simple effet
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
12 mm
Course
10 mm
Raccord
M 5 mm
Type de raccord de tige de piston
Femelle