Eriks
SMC

SMC Vérin compact, simple effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CQ2A16-10SM

  • ERIKS:14210589
Image 1
▪ Aimant: Sans
▪ Montage: A (Extrémités taraudées)
▪ Alésage: 16mm
▪ Taraudage de l'orifice: Rc: ø32-ø100
▪ Filetage M ø12 à ø25;Course: 10mm
▪ Mouvement: S (Simple effet, tige rentrée)
▪ Option du corps: M (Filetage de tige)
▪ Rainure de fixation du détecteur: Sans [pour ø12-ø25 Sans détecteur]
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m ou aucun s'il n'y a pas de détecteur
▪ Nombre: 2 pcs. ou aucune s'il n'y a pas de détecteur
Ajouter à la liste

27.92 CHF/ Unitéhors TVA

30.18 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CQ2-Z
Fonction
Simple effet
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
16 mm
Course
10 mm
Raccord
M 5 mm