

73.84 CHF/ Unitéhors TVA
79.82 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | CQM |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Mécanique |
Magnétique | Non |
Diamètre d'alésage | 25 mm |
Course | 15 mm |
Raccord | M 5 mm |