

107.89 CHF/ Unitéhors TVA
116.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | CQM |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Mécanique |
Magnétique | Non |
Diamètre d'alésage | 40 mm |
Course | 30 mm |
Filetage | R1/8 in |