Eriks
SMC

SMC Vérin compact, modèle à colonne CDQMB50-50

  • ERIKS:14210832
Image 1
▪ Magnet: D (Magnet)▪ Mounting: B [Through Hole (Standard)]▪ Bore Size: 50mm▪ Port Thread: M Thread (ø12-ø25)▪ Rc (ø32-ø100)▪ Stroke: 50▪ Auto Switch: No Switch▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)▪ Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Ajouter à la liste

158.71 CHF/ Unitéhors TVA

171.57 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CQM
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
50 mm
Course
50 mm
Filetage
R1/4 in