Eriks
SMC

SMC Vérin compact, modèle à colonne CDQMB40TF-40

  • ERIKS:13981205
Image 1
▪ Magnet: D (Magnet)▪ Mounting: B [Through Hole (Standard)]▪ Bore Size: 40mm▪ Port Thread: TF [G (ø32-ø100)]▪ Stroke: 40▪ Auto Switch: No Switch▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)▪ Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Ajouter à la liste

128.75 CHF/ Unitéhors TVA

139.18 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CQM
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
40 mm
Course
40 mm
Filetage
G1/8 in