Eriks
SMC

SMC Vérin compact, modèle à colonne CDQMA50TF-50

  • ERIKS:14210753
Image 1
▪ Magnet: D (Magnet)▪ Mounting: A [Double End Tapped (ø32 - ø100)]▪ Bore Size: 50mm▪ Port Thread: TF [G (ø32-ø100)]▪ Stroke: 50▪ Auto Switch: No Switch▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)▪ Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Ajouter à la liste

158.71 CHF/ Unitéhors TVA

171.57 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CQM
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
50 mm
Course
50 mm
Filetage
G1/4 in