Eriks
SMC

SMC Vérin compact, modèle à colonne CDQMA50TF-25

  • ERIKS:14210746
Image 1
▪ Magnet: D (Magnet)▪ Mounting: A [Double End Tapped (ø32 - ø100)]▪ Bore Size: 50mm▪ Port Thread: TF [G (ø32-ø100)]▪ Stroke: 25▪ Auto Switch: No Switch▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)▪ Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Ajouter à la liste

143.39 CHF/ Unitéhors TVA

155.00 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CQM
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
50 mm
Course
25 mm
Filetage
G1/4 in