

200.95 CHF/ Unitéhors TVA
217.23 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | MGP-Z |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Mécanique |
Magnétique | Non |
Diamètre d'alésage | 16 mm |
Course | 10 mm |
Raccord | M 5 mm |