Eriks
SMC

SMC Vérin compact, double effet, tige traversante avec rainure de fixation du détecteur CQ2WB40TF-5DZ

  • ERIKS:13986302
Image 1
▪ Aimant: Sans
▪ Montage: B (Traversant [Standard])
▪ Type: Standard
▪ Alésage: 40mm
▪ Taraudage de l'orifice: TF (G ø32-ø100)
▪ Course: 5
▪ Option du corps: Standard (Tige taraudée)
▪ Rainure de fixation du détecteur: Z (Rainure de fixation du détecteur)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m ou aucun s'il n'y a pas de détecteur
▪ Nombre: 2 pcs. ou aucune s'il n'y a pas de détecteur
Ajouter à la liste

70.37 CHF/ Unitéhors TVA

76.07 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CQ2-Z
Fonction
Double effet
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
40 mm
Course
5 mm
Filetage
G1/8 in