Eriks
SMC

SMC Vérin compact, double effet, simple tige, grand alésage avec rainure de fixation du détecteur CDQ2B160TF-20DCZ

  • ERIKS:13975197
Image 1
▪ Aimant: D (Intégré)
▪ Alésage: 160mm
▪ Taraudage de l'orifice: TF (G)
▪ Course: 20
▪ Option du corps: Standard (Tige taraudée)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m ou aucun s'il n'y a pas de détecteur
▪ Nombre: 2 pcs. ou aucune s'il n'y a pas de détecteur
Ajouter à la liste

403.79 CHF/ Unitéhors TVA

436.50 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CQ2-Z
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
160 mm
Course
20 mm
Filetage
G3/8 in