Eriks
SMC

SMC Vérin compact, double effet, simple tige, faible vitesse CDQSXB25-10D

  • ERIKS:14205577
Image 1
▪ Aimant: D (Intégré)
▪ Montage: B [Trou traversant, taraudage des deux côtés (Standard)]
▪ Alésage: 25mm
▪ Course: 10mm
▪ Option : Standard (Tige taraudée)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

74.84 CHF/ Unitéhors TVA

80.90 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CQSX
Fonction
Double effet
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
25 mm
Course
10 mm
Raccord
M 5 mm