

37.32 CHF/ Unitéhors TVA
40.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | CQS |
Fonction | Double effet |
Magnétique | Non |
Diamètre d'alésage | 25 mm |
Course | 5 mm |
Raccord | M 5 mm |