Eriks
SMC

SMC Vérin compact, double effet, simple tige CQSB25-10DM

  • ERIKS:14205369
Image 1
▪ Aimant: Sans
▪ Montage: B (Trou traversant, taraudage des deux extrémités)
▪ Alésage: 25mm
▪ Réservoir de graisse: Sans lubrification constante
▪ Course: 10mm
▪ Option: M (Filetage de tige)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Résistant à la poussière: Sans
Ajouter à la liste

41.44 CHF/ Unitéhors TVA

44.80 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CQS
Fonction
Double effet
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
25 mm
Course
10 mm
Raccord
M 5 mm