Eriks
SMC

SMC Vérin compact, double effet, simple tige CQSB16-15DC

  • ERIKS:14205151
Image 1
▪ Aimant: Sans
▪ Montage: B (Trou traversant, taraudage des deux extrémités)
▪ Alésage: 16mm
▪ Réservoir de graisse: Sans lubrification constante
▪ Course: 15mm
▪ Option: C (Butée élastique)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Résistant à la poussière: Sans
Ajouter à la liste

33.43 CHF/ Unitéhors TVA

36.14 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CQS
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
16 mm
Course
15 mm
Raccord
M 5 mm