Eriks
SMC

SMC Vérin compact, double effet, simple tige CDQSB12-15D

  • ERIKS:13981228
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
▪ Aimant: D (Intégré)
▪ Montage: B (Trou traversant, taraudage des deux extrémités)
▪ Alésage: 12mm
▪ Réservoir de graisse: Sans lubrification constante
▪ Course: 15mm
▪ Option: Standard (Tige taraudée)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Résistant à la poussière: Sans
Ajouter à la liste

36.95 CHF/ Unitéhors TVA

39.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CQS
Fonction
Double effet
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
12 mm
Course
15 mm
Raccord
M 5 mm
Filetage de la tige de piston
M 3
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 0.07 jusqu'à 1 bar