Eriks
SMC

SMC Vérin compact, double effet, simple tige, avec verrouillage CDLQA50-75DM-B

  • ERIKS:14205507
Image 1
▪ Aimant: D (Intégré)
▪ Montage: A (Extrémités taraudées)
▪ Alésage: 50 mm
▪ Taraudage: M5x0.8 (20-25 Bore)
▪ Rc (32-100 Bore);Course: 75mm
▪ Option du corps: M (Filetage de tige)
▪ Sens de verrouillage: B (Verrouillage de course en rentrée de tige)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

499.93 CHF/ Unitéhors TVA

540.42 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CLQ
Fonction
Double effet
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
50 mm
Course
75 mm
Filetage
R1/4 in