Eriks
SMC

SMC Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CQ2B100TF-75DZ

  • ERIKS:13982984
Image 1
▪ Magnet: None▪ Mounting: B (Through Hole [Standard])▪ Type: Standard▪ Bore Size: 100mm▪ Port Thread Type: TF (G 32-100 Bore)▪ Lube-retainer: Without Stable Lubrication Function▪ Stroke: 75▪ Body Option: Standard (Rod End Female Thread)▪ Auto Switch Groove: Z (Auto Switch Mounting Grooves)▪ Auto Switch: No Switch▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m or None in the Case of No Switch▪ Number: 2 pcs. or None in the Case of No Switch
Ajouter à la liste

183.93 CHF/ Unitéhors TVA

198.83 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CQ2-Z
Fonction
Double effet
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
100 mm
Course
75 mm
Filetage
G3/8 in