Eriks
SMC

SMC Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CQ2A50TF-50DCZ

  • ERIKS:13982488
Image 1
▪ Aimant: Sans
▪ Montage: A (Extrémités taraudées)
▪ Type: Standard
▪ Alésage: 50mm
▪ Taraudage de l'orifice: TF (G ø32-ø100)
▪ Réservoir de graisse: Sans lubrification constante
▪ Course: 50
▪ Option du corps: C (Butée élastique)
▪ Rainure de fixation du détecteur: Z (Rainure de fixation du détecteur)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m ou aucun s'il n'y a pas de détecteur
▪ Nombre: 2 pcs. ou aucune s'il n'y a pas de détecteur
Ajouter à la liste

83.86 CHF/ Unitéhors TVA

90.65 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CQ2-Z
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
50 mm
Course
50 mm
Filetage
G1/4 in