Eriks
SMC

SMC Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CDQ2B80TF-30DMZ

  • ERIKS:13977482
Image 1
▪ Aimant: D (Intégré)
▪ Montage: B (Traversant [Standard])
▪ Type: Standard
▪ Alésage: 80mm
▪ Taraudage de l'orifice: TF (G ø32-ø100)
▪ Réservoir de graisse: Sans lubrification constante
▪ Course: 30
▪ Option du corps: M (Filetage de tige)
▪ Rainure de fixation du détecteur: Z (Rainure de fixation du détecteur)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m ou aucun s'il n'y a pas de détecteur
▪ Nombre: 2 pcs. ou aucune s'il n'y a pas de détecteur
Ajouter à la liste

154.93 CHF/ Unitéhors TVA

167.48 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CQ2-Z
Fonction
Double effet
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
80 mm
Course
30 mm
Filetage
G3/8 in