Eriks
SMC

SMC Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CDQ2B50TF-20DZ

  • ERIKS:13976870
Image 1
▪ Aimant: D (Intégré)
▪ Montage: B (Traversant [Standard])
▪ Type: Standard
▪ Alésage: 50mm
▪ Taraudage de l'orifice: TF (G ø32-ø100)
▪ Réservoir de graisse: Sans lubrification constante
▪ Course: 20
▪ Option du corps: Standard (Tige taraudée)
▪ Rainure de fixation du détecteur: Z (Rainure de fixation du détecteur)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m ou aucun s'il n'y a pas de détecteur
▪ Nombre: 2 pcs. ou aucune s'il n'y a pas de détecteur
Ajouter à la liste

Produit de remplacement

SMC cdq2b50tf-20dz vérin compact

SMC cdq2b50tf-20dz vérin compact

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CQ2-Z
Fonction
Double effet
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
50 mm
Course
20 mm
Filetage
G1/4 in
Alternatives
Product Image

SMC SMC cdq2b50tf-20dz vérin compact

  • Eriks:12268886
  • Manufacturer:CDQ2B50TF-20DZ

80.08 CHF/ Unitéhors TVA

86.57 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026