52.96 CHF/ Unitéhors TVA
57.25 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | CQ2-Z |
Fonction | Double effet |
Magnétique | Oui |
Diamètre d'alésage | 32 mm |
Course | 10 mm |
Filetage | G1/8 in |
Filetage de la tige de piston | M 8 |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 0.05 jusqu'à 1 bar |