Eriks
SMC

SMC Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CDQ2A20-15DZ

  • ERIKS:13972946
Image 1
▪ Magnet: D (Built-in)▪ Mounting: A (Both Ends Tapped)▪ Type: Standard▪ Bore Size: 20mm▪ Port Thread Type: Rc: 32-100 Bore▪ M Thread 12 to 25 Bore▪ Lube-retainer: Without Stable Lubrication Function▪ Stroke: 15▪ Body Option: Standard (Rod End Female Thread)▪ Auto Switch Groove: Z (Auto Switch Mounting Grooves)▪ Auto Switch: No Switch▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m or None in the Case of No Switch▪ Number: 2 pcs. or None in the Case of No Switch
Ajouter à la liste

36.32 CHF/ Unitéhors TVA

39.26 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CQ2-Z
Fonction
Double effet
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
20 mm
Course
15 mm
Raccord
M 5 mm