Eriks
SMC

SMC Vérin compact, double effet, anti-rotation, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CDQ2KB40TF-5DZ

  • ERIKS:13979015
Image 1
▪ Magnet: D (Built-in)▪ Mounting: B (Through Hole [Standard▪ 12 through 63 Bore])▪ Bore Size: 40mm▪ Port Thread Type: TF (G 32-63 Bore)▪ Stroke: 5▪ Body Option: Standard (Rod End Female Thread)▪ Auto Switch Groove: Z (Auto Switch Mounting Grooves)▪ Auto Switch: No Switch▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m or None in the Case of No Switch▪ Number: 2 pcs. or None in the Case of No Switch
Ajouter à la liste

95.66 CHF/ Unitéhors TVA

103.41 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CQ2-Z
Fonction
Double effet
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
40 mm
Course
5 mm
Filetage
G1/8 in