Eriks
SMC

SMC Vérin compact, double effet, anti-rotation, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CDQ2KA50TF-100DZ

  • ERIKS:13978760
Image 1
▪ Magnet: D (Built-in)▪ Mounting: A (Both Ends Tapped▪ 40 Through 63 Bore)▪ Bore Size: 50mm▪ Port Thread Type: TF (G 32-63 Bore)▪ Stroke: 100▪ Body Option: Standard (Rod End Female Thread)▪ Auto Switch Groove: Z (Auto Switch Mounting Grooves)▪ Auto Switch: No Switch▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m or None in the Case of No Switch▪ Number: 2 pcs. or None in the Case of No Switch
Ajouter à la liste

153.90 CHF/ Unitéhors TVA

166.37 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CQ2-Z
Fonction
Double effet
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
50 mm
Course
100 mm
Filetage
G1/4 in