Eriks
SMC

SMC Vérin compact avec électrodistributeur, modèle à guidage integré CVQM40-100-5MOU

  • ERIKS:14203825
Image 1
▪ Alésage: 40 mm
▪ Course: 100mm
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Tension Nominale: 5 (24 VCC)
▪ Connexion électrique: MO (Connecteur encliquetable M sans connecteur)
▪ Indicateur Lumineux et Protection de Circuit: U [Avec indicateur lumineux et protection de circuit (non polarisé)]
▪ Commande manuelle: Poussoir à impulsion sans verrouillage
▪ Raccordement: Standard
▪ Taraudage: M5X0.8, Rc
Ajouter à la liste

251.54 CHF/ Unitéhors TVA

271.91 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CVQM
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
40 mm
Course
100 mm
Raccord
M 5 mm