Eriks
SMC

SMC Vérin compact avec électrodistributeur CVQB40-15-5MO

  • ERIKS:14204566
Image 1
▪ Montage: B (Trou traversant)
▪ Alésage: 40mm
▪ Course: 15 mm
▪ Option de Corps: Standard (Tige taraudée)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Tension Nominale: 5 (24 VCC)
▪ Connexion électrique: MO (Connecteur encliquetable M sans connecteur)
▪ Indicateur Lumineux et Protection de Circuit: Sans protection de circuit
▪ Commande manuelle: Poussoir à impulsion sans verrouillage
▪ Raccordement: Standard
Ajouter à la liste

176.11 CHF/ Unitéhors TVA

190.37 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CVQ
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
40 mm
Course
15 mm
Raccord
M 5 mm