Eriks
SMC

SMC Vérin compact avec électrodistributeur CVQB32-30M-5MUB

  • ERIKS:14204527
Image 1
▪ Montage: B (Trou traversant)
▪ Alésage: 32mm
▪ Course: 30 mm
▪ Option de Corps: M (Filetage de tige)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Tension Nominale: 5 (24 VCC)
▪ Connexion électrique: M (Connecteur encliquetable M avec câble)
▪ Indicateur Lumineux et Protection de Circuit: U [Avec visualisation et protection de circuit (non polarisé)]
▪ Commande manuelle: B (Verrouillable encastré)
▪ Raccordement: Standard
Ajouter à la liste

171.56 CHF/ Unitéhors TVA

185.46 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CVQ
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
32 mm
Course
30 mm
Raccord
M 5 mm