Eriks
SMC

SMC Vérin compact, amortissement pneumatique RQL50TF-60

  • ERIKS:14210031
Image 1
▪ Aimant: Sans
▪ Montage: L (Equerre)
▪ Alésage: 50 mm
▪ Taraudage: TF (G)
▪ Course: 60
▪ Option du corps: Tige taraudée (standard)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

131.65 CHF/ Unitéhors TVA

142.31 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
RQ
Fonction
Double effet
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
50 mm
Course
60 mm
Filetage
G1/4 in