Eriks
SMC

SMC Vérin compact, amortissement pneumatique RDQB40TF-75

  • ERIKS:14209935
Image 1
▪ Aimant: D (Aimant intégré)
▪ Montage: B [Traversant (Standard)]
▪ Alésage: 40 mm
▪ Taraudage: TF (G)
▪ Course: 75
▪ Option du corps: Tige taraudée (standard)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

114.18 CHF/ Unitéhors TVA

123.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
RQ
Fonction
Double effet
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
40 mm
Course
75 mm
Filetage
R1/8 in