Eriks
SMC

SMC Vérin compact, amortissement pneumatique RDQA50TF-30

  • ERIKS:14209781
Image 1
▪ Aimant: D (Aimant intégré)
▪ Montage: A (Extrémités taraudées)
▪ Alésage: 50 mm
▪ Taraudage: TF (G)
▪ Course: 30
▪ Option du corps: Tige taraudée (standard)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

118.93 CHF/ Unitéhors TVA

128.56 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
RQ
Fonction
Double effet
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
50 mm
Course
30 mm
Filetage
R1/4 in