Eriks
SMC

SMC Vérin compact, amortissement pneumatique RDQA50TF-100

  • ERIKS:14209773
Image 1
▪ Aimant: D (Aimant intégré)
▪ Montage: A (Extrémités taraudées)
▪ Alésage: 50 mm
▪ Taraudage: TF (G)
▪ Course: 100
▪ Option du corps: Tige taraudée (standard)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

145.78 CHF/ Unitéhors TVA

157.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
RQ
Fonction
Double effet
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
50 mm
Course
100 mm
Filetage
R1/4 in