Eriks
SMC

SMC Vérin cartouche, double effet, simple tige CJP2B16-30D

  • ERIKS:13698703
Image 1
▪ Aimant: Sans
▪ Montage: B (Modèle de base)
▪ Alésage: 16 mm
▪ Course: 30 mm
▪ Taraudage de tige: Taraudage
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Option: Sans
Ajouter à la liste

39.54 CHF/ Unitéhors TVA

42.74 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CJP2
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
16 mm
Course
30 mm
Raccord
M 3 mm