Eriks
SMC

SMC Vérin cartouche, double effet, simple tige CDJP2B10-30D

  • ERIKS:13972599
Image 1
▪ Aimant: D (Aimant intégré)
▪ Montage: B (Modèle de base)
▪ Alésage: 10 mm
▪ Course: 30 mm
▪ Taraudage de tige: Taraudage
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Option: Sans
Ajouter à la liste

40.41 CHF/ Unitéhors TVA

43.68 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CJP2
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
10 mm
Course
30 mm
Raccord
M 3 mm