

169.38 CHF/ Unitéhors TVA
183.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | CXS |
Type | CXSJ |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Mécanique |
Magnétique | Non |
Diamètre d'alésage | 10 mm |
Course | 10 mm |
Raccord | M 5 mm |