Eriks
SMC

SMC Vérin bi-tiges, guides à billes ECXSL32-30

  • ERIKS:13987375
Image 1
▪ Filetage orifice: E [G (PF)]
▪ Alésage: 32mm
▪ Réservoir de graisse: Sans lubrification constante
▪ Course: 30 mm
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m [ou aucun s'il n'y a pas de détecteur]
▪ Nombre: 2 pcs. [ou aucune s'il n'y a pas de détecteur]
Ajouter à la liste

459.96 CHF/ Unitéhors TVA

497.22 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CXS
Type
CXSL
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
32 mm
Course
30 mm
Filetage
R1/8 in