Eriks
SMC

SMC Vérin bi-tiges, guides à billes ECXSL25-10

  • ERIKS:13987365
Image 1
▪ Filetage orifice: E [G (PF)]
▪ Alésage: 25mm
▪ Réservoir de graisse: Sans lubrification constante
▪ Course: 10mm
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m [ou aucun s'il n'y a pas de détecteur]
▪ Nombre: 2 pcs. [ou aucune s'il n'y a pas de détecteur]
Ajouter à la liste

342.76 CHF/ Unitéhors TVA

370.52 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CXS
Type
CXSL
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
25 mm
Course
10 mm
Filetage
R1/8 in