Eriks
SMC

SMC Vérin aux normes ISO, double effet, simple tige C85Y20-15

  • ERIKS:14056912
Image 1
▪ Aimant: Sans
▪ Montage: Y (Fond court - orifice sur l'extrémité)
▪ Alésage: 20mm
▪ Course: 15
▪ Amortissement: Amortissement élastique
▪ Soufflet de tige: Sans
▪ Type de montage du détecteur: Sans
▪ Version de la tige du piston: Tige standard
▪ Course Longue: Sans
Ajouter à la liste

49.88 CHF/ Unitéhors TVA

53.92 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
C85
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 6432
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
20 mm
Course
15 mm
Filetage
G1/8 in
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 10 bar