Eriks
SMC

SMC Vérin aux normes ISO, double effet, simple tige C85N25-300C

  • ERIKS:13970936
Image 1
▪ Aimant: Sans
▪ Montage: N (Tenon arrière intégré standard)
▪ Alésage: 25mm
▪ Course: 300
▪ Amortissement: C (Amortissement pneumatique)
▪ Soufflet de tige: Sans
▪ Type de montage du détecteur: Sans
▪ Version de la tige du piston: Tige standard
▪ Course Longue: Sans
Ajouter à la liste

94.12 CHF/ Unitéhors TVA

101.74 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
C85
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 6432
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
25 mm
Course
300 mm
Filetage
G1/8 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage avec chape de tige
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 10 bar