Eriks
SMC

SMC Vérin aux normes ISO, double effet, simple tige C85N12-200C

  • ERIKS:13970869
Image 1
▪ Aimant: Sans
▪ Montage: N (Tenon arrière intégré standard)
▪ Alésage: 12mm
▪ Course: 200
▪ Amortissement: C (Amortissement pneumatique)
▪ Soufflet de tige: Sans
▪ Type de montage du détecteur: Sans
▪ Version de la tige du piston: Tige standard
▪ Course Longue: Sans
Ajouter à la liste

63.02 CHF/ Unitéhors TVA

68.12 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
C85
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 6432
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
12 mm
Course
200 mm
Raccord
M 5 mm
Type de raccord de tige de piston
Filetage avec chape de tige
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 0.8 jusqu'à 10 bar