Eriks
SMC

SMC Vérin au design hygiénique, modèle de base HYDQB25H-50FM

  • ERIKS:14209146
Image 1
▪ Aimant intégré: D (Aimant et rail de détecteur)
▪ Alésage: 25mm
▪ Taraudage: Rc (M5x0.8)
▪ Joint: H (Externe : Viton)
▪ Course: 50
▪ Lubrifiant: F (Graisse certifiée pour l'agroalimentaire)
▪ Extrémité de tige: M (Tige filetée)
▪ Détecteur: Sans
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

272.45 CHF/ Unitéhors TVA

294.52 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
HYQ
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
25 mm
Course
50 mm
Raccord
M 5 mm
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Matériau du joint du tige
NBR
Matériau du joint
FKM
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar
Qualité alimentaire
Oui