Eriks
SMC

SMC Vérin à positions contrôlées, standard CE1B40-100

  • ERIKS:14205757
Image 1
▪ Montage: B (Taraudage des deux côtés)
▪ Alésage: 40 mm
▪ Course: 100mm
▪ Amortissement: Alésage 40~63 - Amortissement des deux côtés
▪ Alésage 12~32-Sans amortissement;Connecteur: Connecteur
▪ Longueur de câble: 0.5 M
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

703.50 CHF/ Unitéhors TVA

760.48 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CE1
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
40 mm
Course
100 mm
Filetage
R1/8 in