Eriks
SMC

SMC Vérin à montage libre miniature CUJS16-5SM

  • ERIKS:14208750
Image 1
▪ Clean Series: Without Clean Series▪ Magnet: None▪ Mounting Direction: S (Axial Mounting)▪ Bore Size: 16▪ Stroke: 5mm▪ Action: S (Single Acting Spring Return)▪ Rod End Thread: M (Rod End Male Thread)▪ Auto Switch: No Switch▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)▪ Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Ajouter à la liste

34.81 CHF/ Unitéhors TVA

37.63 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CUJ
Fonction
Simple effet
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
16 mm
Course
5 mm
Raccord
M 3 mm